Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 110V 4h IP67/69 13719

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 110V 4h IP67/69 13719

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004154

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941137195

Sonepar Artikelnummer

121404146

Hersteller Artikelnummer

92004154

Hersteller Typ

13719

Hersteller Artikel Nr.:

92004154

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1012

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

62 mm

Bohrlochabstand vertikal:

47 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.117 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 4h Spannung 100 - 130V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe gelb Gerätefarbe Klappdeckel gelb RAL 1012 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 77mm Geräte-Breite 71mm Geräte-Tiefe 90mm Flanschmaß vertikal in mm 62mm Flanschmaß horizontal in mm 62mm Bohrlochabstand vertikal in mm 47mm Bohrlochabstand horizontal in 47mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank