Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 230V 6h IP44 12732

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 230V 6h IP44 12732

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88929406

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941127325

Sonepar Artikelnummer

121404147

Hersteller Artikelnummer

88929406

Hersteller Typ

12732

Hersteller Artikel Nr.:

88929406

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

68 mm

Bohrlochabstand vertikal:

47 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.106 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe blau RAL 5015 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Die Neigung beträgt 20° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing