Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 230V 6h IP54 IQ 127721

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 230V 6h IP54 IQ 127721

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010634

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941379786

Sonepar Artikelnummer

121404150

Hersteller Artikelnummer

92010634

Hersteller Typ

127721

Hersteller Artikel Nr.:

92010634

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

74 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.100 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 80mm Geräte-Breite 62mm Geräte-Tiefe 92mm Flanschmaß vertikal in mm 74mm Flanschmaß horizontal in mm 62mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 52mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Dieses Produkt ist ohne Bleianteil