Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 400V 9h IP44 12750

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 400V 9h IP44 12750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899966

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941127509

Sonepar Artikelnummer

121404154

Hersteller Artikelnummer

89899966

Hersteller Typ

12750

Hersteller Artikel Nr.:

89899966

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

85 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.115 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 9h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Die Neigung beträgt 20° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing