Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 400V 9h IP44 12773

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 3p 400V 9h IP44 12773

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92095691

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941127738

Sonepar Artikelnummer

121404155

Hersteller Artikelnummer

92095691

Hersteller Typ

12773

Hersteller Artikel Nr.:

92095691

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

74 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.095 kg

Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 9h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 77mm Geräte-Breite 62mm Geräte-Tiefe 89mm Flanschmaß vertikal 74mm Flanschmaß horizontal 62mm Bohrlochabstand vertikal 60mm Bohrlochabstand horizontal 52mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank