Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 4p 230V 9h IP67/69 12832

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 4p 230V 9h IP67/69 12832

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88161430

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941128322

Sonepar Artikelnummer

121404160

Hersteller Artikelnummer

88161430

Hersteller Typ

12832

Hersteller Artikel Nr.:

88161430

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

92 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.169 kg

Stromstärke 16A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 9h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe blau Gerätefarbe Klappdeckel blau RAL 5015 Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 100mm Geräte-Breite 92mm Geräte-Tiefe 98mm Flanschmaß vertikal in mm 100mm Flanschmaß horizontal in mm 92mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 20 Grad