Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 4p 500V 7h IP44 12736

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 4p 500V 7h IP44 12736

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899847

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941127363

Sonepar Artikelnummer

121404167

Hersteller Artikelnummer

89899847

Hersteller Typ

12736

Hersteller Artikel Nr.:

89899847

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

71 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.122 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 7h Spannung 480 bis 500V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe schwarz RAL 9005 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Die Neigung beträgt 20° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing