Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 4p >50V 10h IP44 12781

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 4p >50V 10h IP44 12781

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88421308

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941127813

Sonepar Artikelnummer

121404158

Hersteller Artikelnummer

88421308

Hersteller Typ

12781

Hersteller Artikel Nr.:

88421308

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

100 .. 300 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

92 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.138 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 10h Spannung > 50V Frequenz 100 bis einschließlich 300Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 4,0 mm² Die Neigung beträgt 20° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing