Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 16A 5p >50-500V 1h IP44 Ni130278

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 16A 5p >50-500V 1h IP44 Ni130278

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010285

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941938976

Sonepar Artikelnummer

121404171

Hersteller Artikelnummer

92010285

Hersteller Typ

130278

Hersteller Artikel Nr.:

92010285

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.148 kg

Produktgruppe Anbausteckdose QUICK-CONNECT TE gerade Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 1h Spannung> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP44 Kennfarbe grau Gerätefarbe Klappdeckel grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 86mm Geräte-Breite 75mm Geräte-Tiefe 93mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material die Kontakte sind Messing vernickelt