Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL 32A 5p >50V 2h IP44 12873

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL 32A 5p >50V 2h IP44 12873

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92097106

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941128735

Sonepar Artikelnummer

121404202

Hersteller Artikelnummer

92097106

Hersteller Typ

12873

Hersteller Artikel Nr.:

92097106

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

300 .. 500 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

85 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

85 mm

Bohrlochabstand horizontal:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.235 kg

Stromstärke 32A Polzahl 5 Polzahl 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 2h Spannung > 50V Frequenz über 300 bis einschließlich 500Hz Schutzart IP44 Kennfarbe grün Gerätefarbe Klappdeckel grün RAL 6002 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik mit Kontex-Kontakt, Käfigkl. Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 102mm Geräte-Breite 85mm Geräte-Tiefe 119mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank