Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL TE 16A 5p 400V 6h IP54 Ni 12961

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL TE 16A 5p 400V 6h IP54 Ni 12961

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008036

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941129619

Sonepar Artikelnummer

121404217

Hersteller Artikelnummer

92008036

Hersteller Typ

12961

Hersteller Artikel Nr.:

92008036

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.150 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Spannung 400V (200/346 bis 240/415V) Frequenz 50 und 60Hz, Uhrzeitstellung 6h Kennfarbe: rot Befestigung 60x60 mm Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm Gehäusematerial: Polyamid Die Neigung beträgt 20°. Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material