Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL TE 32A 5p 400V 6h IP54 Ni 12963

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL TE 32A 5p 400V 6h IP54 Ni 12963

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004876

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941129633

Sonepar Artikelnummer

121404226

Hersteller Artikelnummer

92004876

Hersteller Typ

12963

Hersteller Artikel Nr.:

92004876

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

70 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand horizontal:

85 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.245 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 400V (200/346 bis 240/415V) Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe: rot Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt: 10,0 qmm Die Neigung beträgt 20° Gehäusematerial: Polyamid Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt