Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL TE 32A 5p >50V 1h IP44 Ni 13822

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL TE 32A 5p >50V 1h IP44 Ni 13822

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92004899

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941138222

Sonepar Artikelnummer

121404222

Hersteller Artikelnummer

92004899

Hersteller Typ

13822

Hersteller Artikel Nr.:

92004899

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

75 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

75 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.210 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 1h Spannung >50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 10,0 mm² Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt