Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL TE 63A 5p 400V 6h IP44 Ni 120273

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL TE 63A 5p 400V 6h IP44 Ni 120273

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009360

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941146456

Sonepar Artikelnummer

121404233

Hersteller Artikelnummer

92009360

Hersteller Typ

120273

Hersteller Artikel Nr.:

92009360

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

92 mm

Bohrlochabstand vertikal:

77 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

85 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.190 kg

Polzahl 5p (3P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 380 bis 415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 25,0 mm² Die Neigung beträgt 15° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt