Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose SL TN 125A 5p 400V 6h IP67 Ni 12191

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose SL TN 125A 5p 400V 6h IP67 Ni 12191

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92006637

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941121910

Sonepar Artikelnummer

121404239

Hersteller Artikelnummer

92006637

Hersteller Typ

12191

Hersteller Artikel Nr.:

92006637

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6031

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Ja

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.045 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Max. Leiterquerschnitt 70,0 mm² Ein Pilotkontakt ist vorhanden Die Neigung beträgt 15° Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt