Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose TE 125A 4p >50V 10h IP67 Ni 12320

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose TE 125A 4p >50V 10h IP67 Ni 12320

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007085

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941123204

Sonepar Artikelnummer

121404241

Hersteller Artikelnummer

92007085

Hersteller Typ

12320

Hersteller Artikel Nr.:

92007085

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

100 .. 300 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6002

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.890 kg

Polzahl 4p (3P+PE) Uhrzeitstellung 10h Spannung > 50V Frequenz 100 bis einschließlich 300Hz Kennfarbe grün RAL 6002 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Die Neigung beträgt 15° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt