Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose TE 125A 5p 400V 6h IP67 Ni 13436

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose TE 125A 5p 400V 6h IP67 Ni 13436

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000969

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941134361

Sonepar Artikelnummer

121404245

Hersteller Artikelnummer

92000969

Hersteller Typ

13436

Hersteller Artikel Nr.:

92000969

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

130 mm

Bohrlochabstand vertikal:

104 mm

Flanschmaß horizontal:

130 mm

Bohrlochabstand horizontal:

104 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.139 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Max. Leiterquerschnitt 70,0 mm² Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt