Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose TE 125A 5p 500V 7h IP67 Ni 12689

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose TE 125A 5p 500V 7h IP67 Ni 12689

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92099057

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941938099

Sonepar Artikelnummer

121404249

Hersteller Artikelnummer

92099057

Hersteller Typ

12689

Hersteller Artikel Nr.:

92099057

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Bohrlochabstand horizontal:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.980 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 1h Spannung > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Kennfarbe grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt (ab 02.2021 productcode A04 mit Torx Schraube, Drehmoment 10Nm) Max. Leiterquerschnitt 50,0 mm² Max. Leiterquerschnitt 70,0 mm² Die Neigung beträgt 15° Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt