Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Anbausteckdose TE 63A 5p >50-500V 1h IP44 Ni130279

BALS
kopierenkopieren
BALS - Anbausteckdose TE 63A 5p >50-500V 1h IP44 Ni130279

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92098519

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941938983

Sonepar Artikelnummer

121404255

Hersteller Artikelnummer

92098519

Hersteller Typ

130279

Hersteller Artikel Nr.:

92098519

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.530 kg

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 1h Spannung > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP44 Kennfarbe grau Gerätefarbe Klappdeckel grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 114mm Geräte-Breite 100mm Geräte-Tiefe 134mm Flanschmaß vertikal in mm 107mm Flanschmaß horizontal in mm 100mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelte sind aus Messing