Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Aufbaugerätestecker 16A 3p 230V 6h IP44 261

BALS
kopierenkopieren
BALS - Aufbaugerätestecker 16A 3p 230V 6h IP44 261

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88208506

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941002615

Sonepar Artikelnummer

121404265

Hersteller Artikelnummer

88208506

Hersteller Typ

261

Hersteller Artikel Nr.:

88208506

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.140 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe blau Gerätefarbe Gehäuse grau RAL 7035 Kragen blau RAL 5015 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 126mm Geräte-Breite 74mm Geräte-Tiefe 71mm Flanschmaß vertikal in mm 84mm Flanschmaß horizontal in mm 74mm Bohrlochabstand vertikal in mm 64mm Bohrlochabstand horizontal in 58mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus Polyamidr aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing