Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Aufbaugerätestecker 16A 3p 230V 6h IP44 Ni 2626

BALS
kopierenkopieren
BALS - Aufbaugerätestecker 16A 3p 230V 6h IP44 Ni 2626

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000932

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941026260

Sonepar Artikelnummer

121404266

Hersteller Artikelnummer

92000932

Hersteller Typ

2626

Hersteller Artikel Nr.:

92000932

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.161 kg

Stromstärke 16A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe blau Gerätefarbe Gehäuse grau RAL 7035 Klappdeckel grau RAL 7035 Kragen blau RAL 5015 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 132mm Geräte-Breite 74mm Geräte-Tiefe 80mm Flanschmaß vertikal in mm 84mm Flanschmaß horizontal in mm 74mm Bohrlochabstand vertikal in mm 64mm Bohrlochabstand horizontal in 58mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Der Kontaktträger ist aus Polyamid Zusätzliche technische Informationen Der Klappdeckel ist selbstschließendMessing vernickelt