Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Aufbaugerätestecker 32A 3p 230V 6h IP67/69 Ni 2659

BALS
kopierenkopieren
BALS - Aufbaugerätestecker 32A 3p 230V 6h IP67/69 Ni 2659

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000133

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941026598

Sonepar Artikelnummer

121404276

Hersteller Artikelnummer

92000133

Hersteller Typ

2659

Hersteller Artikel Nr.:

92000133

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.370 kg

Stromstärke 32A Polzahl 3p Anordnung der Phasen 2P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200 - 250V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe blau Gerätefarbe Bajonettring grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Kragen blau RAL 5015 Verschlusshaube grau RAL 7035 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 147mm Geräte-Breite 94mm Geräte-Tiefe 121mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 90mm Bohrlochabstand vertikal in mm 45mm Bohrlochabstand horizontal in 78mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Mit Verschlußhaube