BALS - Betätigungsklappe 2 Module (580137) SW IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095684
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941965774
Sonepar Artikelnummer
121404288
Hersteller Artikelnummer
92095684
Hersteller Typ
580137
Hersteller Artikel Nr.:
92095684
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg
Länge 275 mm Breite 175 mm Höhe 137 mm selbstschließend


