BALS - Betätigungsklappe 4 Module (58517) SW IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095683
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.231 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941585170
Sonepar Artikelnummer
121404293
Hersteller Artikelnummer
92095683
Hersteller Typ
58517
Hersteller Artikel Nr.:
92095683
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.231 kg
Länge 245 mm Breite 177 mm Höhe 185 mm selbstschließend


