Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Betonsockel für Poller D=250mm

BALS
kopierenkopieren
BALS - Betonsockel für Poller D=250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92007993

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941583725

Sonepar Artikelnummer

121404306

Hersteller Artikelnummer

92007993

Hersteller Typ

58372

Hersteller Artikel Nr.:

92007993

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

70.000 kg

Sockel für: Poller D=250mm Maße: B280xH800xT240mm Werkstoff: B35 Oberfläche: Schalungsrauh Befestigungsmaße: 250x250mm Befestigung: 4x Ösenmuffen M12 Leitungsschacht 70x170mm *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***