BALS - Betonsockel für Power-Port 58370

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001275
Breite - 140 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 140 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941583701
Sonepar Artikelnummer
121404307
Hersteller Artikelnummer
92001275
Hersteller Typ
58370
Hersteller Artikel Nr.:
92001275
Breite:
140 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
70.000 kg
Sockel für: Power-Port Maße: B280xH700xT240mm Werkstoff: B35 Oberfläche: Schalungsrauh Befestigungsmaße: 140x180mm Befestigung: 4x Ösenmuffen M12 Leitungsschacht 70x170mm *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***


