Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Bodenanker für Poller D=273mm

BALS
kopierenkopieren
BALS - Bodenanker für Poller D=273mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008914

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941780797

Sonepar Artikelnummer

121404397

Hersteller Artikelnummer

92008914

Hersteller Typ

581323

Hersteller Artikel Nr.:

92008914

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

Anker bestehend aus einem vier konisch geformten Stahlstreben, verschweißt an einem Tragering mit vier M12 Gewindebolzen (inkl. Befestigungsmaterial), geeignet zur Aufnahme von Pollern mit einem Durchmesser von 273 mm. Der Anker wird bauseits in ein frostfrei gegründetes Betonfundament C20/C25 (Durchmesser 600 mm) eingelassen, Die Einlasstiefe mit der fertigen Oberkante von Pflaster, Rasen, Erdreich etc. abgestimmt werden. *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***