Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - CEE Anbausteckdose 63A/42V/3-pol.

BALS
kopierenkopieren
BALS - CEE Anbausteckdose 63A/42V/3-pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708672

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941042024

Sonepar Artikelnummer

120240336

Hersteller Artikelnummer

88708672

Hersteller Typ

ANDO 20 3X63 100-200HZ >50V 4202

Hersteller Artikel Nr.:

88708672

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

100 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

92 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.260 kg

Kleinspannungs-Anbausteckdose mit Neigung 63A 3p <50V 4h IP44 100 bis 200Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 25,0 qmm Anschlusstechnik: - mit Buchsenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt Gehäusematerial: - Gehäusematerial PA6 RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material aller aussenliegender Metallteile Edelstahl Kennfarbe: - grün RAL 6002 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - Neigung 20° - für Kontaktstiftdurchmesser L1 8mm für Kontaktstiftdurchmesser L2 8mm für Kontaktstiftdurchmesser L3 8mm - Klappdeckel aussen anscharniert Flansch- + Befestigungsmass: - Flansch 100x92 Befestigung 85x77 Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623