Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - CEE-Kupplung 5P 32A 6h gerade 400V IP67 31247

BALS
kopierenkopieren
BALS - CEE-Kupplung 5P 32A 6h gerade 400V IP67 31247

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88214501

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941312479

Sonepar Artikelnummer

120112815

Hersteller Artikelnummer

88214501

Hersteller Typ

KUP-SL 5X32

Hersteller Artikel Nr.:

88214501

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.475 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt