Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - CEE-Kupplung 5P 63A 6h gerade 400V IP67 3124

BALS
kopierenkopieren
BALS - CEE-Kupplung 5P 63A 6h gerade 400V IP67 3124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88268600

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941031240

Sonepar Artikelnummer

120112816

Hersteller Artikelnummer

88268600

Hersteller Typ

KUP WD 5X63

Hersteller Artikel Nr.:

88268600

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.090 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Max. Leiterquerschnitt 16,0 mm² Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt