Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - CEE-Stecker 5P 32A 6h gerade 400V IP67

BALS
kopierenkopieren
BALS - CEE-Stecker 5P 32A 6h gerade 400V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88206803

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941212410

Sonepar Artikelnummer

120112818

Hersteller Artikelnummer

88206803

Hersteller Typ

STE-SL 5X32

Hersteller Artikel Nr.:

88206803

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.400 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Zusätzliche technische Informationen Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm Gehäusematerial Polyamid, für erschwerte Einsatzbedingungen Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt