Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - CEE-Stecker 5P 63A 6h gerade 400V IP67

BALS
kopierenkopieren
BALS - CEE-Stecker 5P 63A 6h gerade 400V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88267202

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941021890

Sonepar Artikelnummer

120112819

Hersteller Artikelnummer

88267202

Hersteller Typ

STE WD 5X63

Hersteller Artikel Nr.:

88267202

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.880 kg

CEE-Stecker 5P 63 A, 6h, gerade, 400V, Schutzart IP67 (88267202). Industriesteckvorrichtung nach IEC 60309 für dreiphasige Drehstromverbindungen, spritzwasserdicht und staubdicht. Geeignet für Baustellen, Industrie und Veranstaltungstechnik. Hersteller BALS.