Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - CEE Wandsteckdose 32A/24V/2-polig

BALS
kopierenkopieren
BALS - CEE Wandsteckdose 32A/24V/2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708561

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941041119

Sonepar Artikelnummer

120240319

Hersteller Artikelnummer

88708561

Hersteller Typ

WASTD 2X32 24V 4111

Hersteller Artikel Nr.:

88708561

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

4005

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.205 kg

CEE-Wandsteckdose, 2-polig, 32 A, 24 V (WASTD 2X32 24V, 88708561). Wandsteckdose nach IEC 60309 für 24 V Gleichstromnetze, 2-polig, 32 A. Geeignet für industrielle Niederspannungsanwendungen. Hersteller BALS.