Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - CEE-Winkelstecker 3P 16A 6h schräg 230V IP44

BALS
kopierenkopieren
BALS - CEE-Winkelstecker 3P 16A 6h schräg 230V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708514

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941002318

Sonepar Artikelnummer

120240327

Hersteller Artikelnummer

88708514

Hersteller Typ

WSTE 3X16 231

Hersteller Artikel Nr.:

88708514

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5015

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.150 kg

CEE-Winkelstecker, 3-polig, 16 A, 6 h, schräg, 230 V, IP44 (WSTE 3X16 231, 88708514). Winkelstecker nach IEC 60309 für einphasige Wechselstromverbindungen, schräge Bauform für platzsparenden Kabelabgang. Hersteller BALS.