Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Drehfeldrichtungsanzeige 16A 5p 400V 6h IP 44 Ni 2

BALS
kopierenkopieren
BALS - Drehfeldrichtungsanzeige 16A 5p 400V 6h IP 44 Ni 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88768204

  • Anzeige - Glimmlampe

  • Anzeige der drei Phasen - Ja

  • Frequenz - 50 .. 60 Hz

  • Spannung - 240 .. 415 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941022149

Sonepar Artikelnummer

121404478

Hersteller Artikelnummer

88768204

Hersteller Typ

2214

Hersteller Artikel Nr.:

88768204

Anzeige:

Glimmlampe

Anzeige der drei Phasen:

Ja

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spannung:

240 .. 415 V

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.175 kg

Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Gehäusematerial Polyamid Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt