BALS - Edelstahlverteiler AP 0002-2 FI040 (562373)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92006875
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941948135
Sonepar Artikelnummer
121404499
Hersteller Artikelnummer
92006875
Hersteller Typ
562373
Hersteller Artikel Nr.:
92006875
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
2
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
sonstige
Höhe:
500 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.878 kg


