BALS - Edelstahlverteiler AP 0011-1 FI000 (560508)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002563
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941195225
Sonepar Artikelnummer
121404500
Hersteller Artikelnummer
92002563
Hersteller Typ
560508
Hersteller Artikel Nr.:
92002563
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
1
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
sonstige
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.708 kg


