Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Einbaugerätestecker CARAVAN 16A 3P 230V IP44 255

BALS
kopierenkopieren
BALS - Einbaugerätestecker CARAVAN 16A 3P 230V IP44 255

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92010156

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941002554

Sonepar Artikelnummer

121404503

Hersteller Artikelnummer

92010156

Hersteller Typ

255

Hersteller Artikel Nr.:

92010156

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Einbaugerätestecker

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.334 kg

Polzahl 3p (2P+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200 bis 250V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe schwarz Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² Weitere Informationen Kabeleinführung bis Durchmesser 13,5 Gehäusegrösse 163x102 mm (HxB) Zusätzliche technische Informationen Die Befestigung ist 103x88 und die Einbauöffnung 135x70 Die Leitungseinführung ist einmal rückwärtig offen Der Gerätestecker im Gehäuse ist ausschwenkbar Das Gehäuse ist mit einer Gummidichtung und einem Gegenrahmen ausgestattet und somit für den Zwischenbau geeignet Materialien Gehäusematerial ABS Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing