BALS - Energieversorgungseinheit EVE Z32 010-0 592

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88441502
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941005920
Sonepar Artikelnummer
121404590
Hersteller Artikelnummer
88441502
Hersteller Typ
592
Hersteller Artikel Nr.:
88441502
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Farbe:
grau
Höhe:
114 mm
Breite:
211 mm
Tiefe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.000 kg


