BALS - Ersatzteile für TK Kombi 1010 QC Deckel (Schuko)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92096046
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - CEE 16 A
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347083176
Sonepar Artikelnummer
121404598
Hersteller Artikelnummer
92096046
Hersteller Typ
21011017+60002679+60000080
Hersteller Artikel Nr.:
92096046
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
CEE 16 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


