BALS - EVOBOX-L 0124-9 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007498
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941871587
Sonepar Artikelnummer
121404640
Hersteller Artikelnummer
92007498
Hersteller Typ
5203001
Hersteller Artikel Nr.:
92007498
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
9
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
9
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
2
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
18
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
545 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.640 kg


