BALS - EVOBOX-XL 1244-9 IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007499
Art des Netzanschlusses - CEE 125 A
Handhabung - tragbar
CEE-Steckdose - 16 A - 4x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A - 4x32A5p400V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941872959
Sonepar Artikelnummer
121404643
Hersteller Artikelnummer
92007499
Hersteller Typ
5203002
Hersteller Artikel Nr.:
92007499
Art des Netzanschlusses:
CEE 125 A
Handhabung:
tragbar
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
4x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
2x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
1x125A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
9
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
9
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
26
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
700 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg


