Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Flanschgerätest. TE 125A 5p 400V 6h IP67 Ni 2876

BALS
kopierenkopieren
BALS - Flanschgerätest. TE 125A 5p 400V 6h IP67 Ni 2876

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 89899985

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941028769

Sonepar Artikelnummer

121404647

Hersteller Artikelnummer

89899985

Hersteller Typ

2876

Hersteller Artikel Nr.:

89899985

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3000

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.110 kg

Stromstärke 125A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Kragen rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 125mm Geräte-Breite 125mm Geräte-Tiefe 143.5mm Flanschmaß vertikal in mm 120mm Flanschmaß horizontal in mm 120mm Bohrlochabstand vertikal in mm 100mm Bohrlochabstand horizontal in 100mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Kragen in der Flanschmitte