BALS - G-Sicherungssockel zu TK-Kombi Bsp. 1011 1862

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88316102
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - sonstige
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941196802
Sonepar Artikelnummer
121404729
Hersteller Artikelnummer
88316102
Hersteller Typ
1862
Hersteller Artikel Nr.:
88316102
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
bestehend aus: Sicherungssockel mit Anschlußlitzen. passende Verschraubung für Leitungseinführung ohne Sicherung (für Größe 5x20 DIN 41 671) Sicherung bitte separat bestellen! G-Schmelzeinsatz 6,3A Art. Nr. Bals1864 G-Schmelzeinsatz 10A Art. Nr. Bals 1865 G-Schmelzeinsatz 16A Art. Nr. Bals 1866


