BALS - Hängeverteiler HV 0000-4 FI040 VER (572551)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009193
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - sonstige
Handhabung - abhängbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941948289
Sonepar Artikelnummer
121404732
Hersteller Artikelnummer
92009193
Hersteller Typ
572551
Hersteller Artikel Nr.:
92009193
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
4
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
A
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
grau
Höhe:
276 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
206 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.794 kg


