BALS - Hängeverteiler HV 0011-4 FI000 VER (570467)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007869
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - ohne
Art des Netzanschlusses - ohne
Handhabung - abhängbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941109413
Sonepar Artikelnummer
121404738
Hersteller Artikelnummer
92007869
Hersteller Typ
570467
Hersteller Artikel Nr.:
92007869
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Art des Netzanschlusses:
ohne
Handhabung:
abhängbar
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
4
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
gelb
Höhe:
276 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
213 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.272 kg


