Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BALS - Kabeltrommel Kstf 25m 3p N07V3V3-F 3x1,5mm² 000-3

BALS
kopierenkopieren
BALS - Kabeltrommel Kstf 25m 3p N07V3V3-F 3x1,5mm² 000-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005224

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011160101366

Sonepar Artikelnummer

120411997

Hersteller Artikelnummer

92005224

Hersteller Typ

92005224

Hersteller Artikel Nr.:

92005224

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

4.100 kg

Bals Kunststoff-Kabeltrommel. 25m Leitung N07V3V3-F 3x1,5mm² mit 3 Schutzkontaktsteckdosen.