Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BALS - Knottenkette verzinkt 1m

BALS
kopierenkopieren
BALS - Knottenkette verzinkt 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92009659

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024941000840

Sonepar Artikelnummer

121404760

Hersteller Artikelnummer

92009659

Hersteller Typ

58713

Hersteller Artikel Nr.:

92009659

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.120 kg

Zubehör