BALS - Kreuzverteiler KV 0001-2 GST (54655)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003148
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941546553
Sonepar Artikelnummer
121404762
Hersteller Artikelnummer
92003148
Hersteller Typ
54655
Hersteller Artikel Nr.:
92003148
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
abhängbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
2
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Kabellänge:
0 m
Farbe:
grau
Höhe:
118 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.570 kg


