BALS - KUP WD KV 7x16 31513 Kupplung TE IP 67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000660
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 7
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024941315135
Sonepar Artikelnummer
120377000
Hersteller Artikelnummer
92000660
Hersteller Typ
92000660
Hersteller Artikel Nr.:
92000660
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.400 kg


